Especificaciones
Dimensions
- Longitud12 in
- Tamaño numérico9
- TamañoGrande
Details
- ColorNegro
- Tipo de manguitoSeguridad
- Aprobado por la FDANo
- Características y beneficiosLos guantes con soporte están forrados y recubiertos para mayor resistencia• Algunos guantes con soporte son resistentes a enganches, abrasiones, cortes y perforaciones.
- Patrón de agarreSandy
- Con forroCon forro
- Material del forroJersey
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialPVC
- Prop. 65Sí
- Código PSC4240
- Compatible o no compatibleCompatible
Descripción general
Descripción del fabricante
58-8230DD 12"PVC JRSY LNED LG PR
- Los guantes con soporte están forrados y recubiertos para una mayor resistencia
- Algunos guantes con soporte son resistentes a enganches, abrasiones, cortes y perforaciones.