Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Peso del material14 oz.
- Talla para hombreUniversal
- Talla para mujerUniversal
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaForro polar
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorOro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroAlgodón
- Sin pelusasNo
- MaterialTejido de algodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
Descripción del fabricante
05216114 JERSEY DE ALGODÓN CON MUÑEQUERA DE PUNTO PARA HOMBRE
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.