Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Talla para hombreX-Grande
- Talla para mujer2X-Large
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Diseño recubiertoAbrigo sólido
- Cobertura del revestimientoCompletamente recubierto
- Material de recubrimientoVinilo
- ColorTostado
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- FinalizarTexturizado
- Patrón de agarreTexturizado suave
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroAlgodón
- Sin pelusasNo
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Las mezclas de algodón son duraderas y resistentes a la abrasión
- Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría
- Los puños sin cordones están diseñados con un extremo abierto
- No tienen una costura.