Motion
05875315

PRO-SAFE
05875315

Guantes de algodón 05875315 Saftycuf Large Prpalmcoat de nitrilo
Artículo MI #06304427
No. Fabricante 05875315
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
05875315

Guantes de algodón 05875315 Saftycuf Large Prpalmcoat de nitrilo
Artículo MI #06304427
No. Fabricante 05875315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Talla para hombre
    Grande
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Diseño recubierto
    Abrigo sólido
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul, blanco
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    No aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Finalizar
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Material del forro
    Algodón
  • Sin pelusas
    No
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Enclavamiento recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    No
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
05875315 SAFTYCUF DE NITRILO GRANDE PR
  • Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría Los puños de seguridad están diseñados con un puño de 2-1/2", lo que permite ponérselos y quitárselos fácilmente mientras protegen la muñeca.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron