Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Peso del material13 ga
- Talla para hombreMedio
- Talla para mujerGrande
Detalles
- AplicaciónInspección
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroNailon
- Sin pelusasSí
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipos de productosGuantes de trabajo
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasSí
- Disipador estáticoNo
- TipoGuantes
Descripción general
- Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante. Las mezclas de nailon son fibras sintéticas que se combinan con otros sintéticos o fibras naturales para crear un material transpirable, más fuerte y flexible. Se utilizan en entornos húmedos y secos. Tienen una baja tasa de absorción de humedad, buena sensibilidad táctil y resistencia a la abrasión y la destreza.