Motion
70347109

PRO-SAFE
70347109

Guantes de látex sin forro Diamondgrip Pr/Pk grandes de 70347109 12"
Artículo MI #06304508
No. Fabricante 70347109
Precio2.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
70347109

Guantes de látex sin forro Diamondgrip Pr/Pk grandes de 70347109 12"
Artículo MI #06304508
No. Fabricante 70347109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Tamaño numérico
    9
  • Tamaño
    Grande
  • Grosor
    16.0 mil
  • Rango de grosor
    15 mil - 24.9 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    0
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Características y beneficios
    • El algodón se utiliza para absorber la humedad y proteger las manos de la irritación• El látex es una goma natural duradera que se utiliza contra disolventes para aplicaciones de uso general• Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro de punto o tejido• Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Con forro
    Con forro
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Látex
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
48-L162Y/L 12"UNLND LRG PR/PK DIAMANTE
  • El algodón se utiliza para absorber la humedad y proteger las manos de la irritación
  • El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general
  • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
  • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good