Motion
70347661

PRO-SAFE
70347661

Guantes de trabajo de protección general de nailon recubiertos de nitrilo talla M (8) - Para uso general, recubiertos de palma y dedos, puños de punto, con dedos completos, negros/gris, emparejados
Artículo MI #06304545
No. Fabricante 70347661
Precio9.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
70347661

Guantes de trabajo de protección general de nailon recubiertos de nitrilo talla M (8) - Para uso general, recubiertos de palma y dedos, puños de punto, con dedos completos, negros/gris, emparejados
Artículo MI #06304545
No. Fabricante 70347661

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Peso del material
    15 ga
  • Talla para hombre
    Medio
  • Talla para mujer
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Palma recubierta de nitrilo en microespuma y dedos/nudillos completos recubiertas
  • Aplicación
    Propósito general
  • Diseño recubierto
    Abrigo sólido
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    No aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Finalizar
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Material del forro
    Nailon
  • Sin pelusas
    Sí
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Tecnología NitriDot en la palma
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    Sí
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
45-111-M NITRILO KNTWRST MED PR
  • Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante. Las mezclas de nailon son fibras sintéticas que se combinan con otros sintéticos o fibras naturales para crear un material transpirable, más fuerte y flexible. Se utilizan en entornos húmedos y secos. Tienen una baja tasa de absorción de humedad, buena sensibilidad táctil y resistencia a la abrasión y la destreza.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good