Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de la espaldaNailon
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNaranja
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejado
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo graneada
- MaterialPiel de cerdo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Características de la palmaPalma de piel
- Tipo de protecciónProtección contra el frío
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- El cuero está compuesto por un material orgánico transpirable y duradero Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones generales El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y tacto del cuero real Es económico, flexible y proporciona un buen agarre No es tan fuerte como el algodón Los puños sin cordones están diseñados con un extremo abierto No tienen costura.