Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones15 pulg. x 17 pulg.
- Longitud17 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete31.50 galones (EE. UU.)
- AplicaciónSólo aceite
- MaterialPolipropileno
- Capacidad del paquete31.50 galones
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoAlmohadilla
Descripción general
Descripción del fabricante
SS04 15X17" SNGL PESO 200/PAQUETE ACEITE SORBENTE
- El polipropileno es un material flexible y resistente al calor que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles. Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.