Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base14 pulg.
- Ancho del collarín uno6 pulg.
- Ancho del cuello dos4 pulg.
- Altura28 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- ColorLima
- Especificaciones de cumplimientoMUTCD
- MaterialPVC
- Número de artículo MSC63869754
- Tipo de productoAccesorios para conos de tráfico y barricadas
- Cuellos reflectantesSí
- Características especialesCuellos reflectantes 6Â y 4Â
- TipoCono rígido
Descripción general
- El material base de vinilo, también conocido como cloruro de polivinilo (PVC), ofrece una buena resistencia al ácido, la grasa, el aceite y los disolventes. Es económico y resistente a la abrasión.