Motion
93141158
Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 80 de 1 pulgada, Tipo S, Grado medio, Marrón, Recubierto, Reverso de tela, 30,000 RPM
Artículo MI #06319040
No. Fabricante 93141158
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 80 de 1 pulgada, Tipo S, Grado medio, Marrón, Recubierto, Reverso de tela, 30,000 RPM
Artículo MI #06319040
No. Fabricante 93141158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro del disco
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color del botón
    Metal
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    30,000 rpm
  • Número de artículo MSC
    93141158

Descripción general

Descripción del fabricante
66261097088 1" 80G A/O TIPO S RÁPIDO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Los sistemas de acoplamiento tipo S cuentan con un sujetador de tipo encendido/apagado (1/4-1/2 vueltas para bloquearse en su lugar)
  • Son intercambiables con los estilos TS y Tipo II.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo