Motion
68153931

Paramount
68153931

Llave Combinada de Carraca Reversible de 12 Puntas, 7/16"; Ángulo de Cabeza de 13° 6-1/2" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Pulido
Artículo MI #06322014
No. Fabricante 68153931
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68153931

Llave Combinada de Carraca Reversible de 12 Puntas, 7/16"; Ángulo de Cabeza de 13° 6-1/2" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Pulido
Artículo MI #06322014
No. Fabricante 68153931
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    13
  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-BSR 7/16 7/16" CHRM REVERSIBLE
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
  • Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
  • Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
  • Las llaves de trinquete inversas están diseñadas para que puedan invertir la dirección del trinquete
  • Algunos trinquetes tienen un interruptor para invertir la dirección
  • Las llaves estriadas giran múltiples tipos de sujetadores al acoplar los lados planos en lugar de los puntos de esquina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo