Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado7.000 pulg.
- Diámetro interior8.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso1.25 lb/pie
Detalles
- AplicaciónCajeros automáticos, ventilación de cabina, extracción de humos químicos, retardante de llamas, HEPA, equipo de lijado de cascos, ventilación de vertederos, extracción de niebla de aceite, ozono, extracción de pintura en aerosol, secadores ultravioletas, ventilación, extracción de humos de soldadura
- RecubrimientoPVC
- ColorNegro con tira de desgaste naranja
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera de PVC de una sola capa de poliéster con revestimiento de vinilo negro reforzada con hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo naranja
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2460800025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa9.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
- SerieFlexaust® FSP-1
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-20 a 180 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo4.00 psi
Descripción general
- La banda antidesgaste ofrece más resistencia a la fricción externa y a la resistencia al arrastre
- Baja pérdida por fricción
- Excelente resistencia química y a la humedad
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Otros colores de tiras de desgaste disponibles
- Disponible sin banda de desgaste para una opción más económica
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie