Motion
SV225-2ZGM-XL

RADIANS INC.
SV225-2ZGM-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #06334872
No. Fabricante SV225-2ZGM-XL
Precio22.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV225-2ZGM-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #06334872
No. Fabricante SV225-2ZGM-XL
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
Precio22.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    21.30 cm, 8.4000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre con cremallera | Tratamiento autoextinguible
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad con ribete en dos tonos extinguible Radians Sv225 Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Tratamiento autoextinguible
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV225
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    ANSI tipo R
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV225-2ZGM-XL C 2 AUTOEXTINGUIBLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron