Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno1.328 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Tamaño del casquillo1008
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.8750 pulg.
- Longitud del tornillo0.500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso0.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo55 pulg.
- Capacidad de par1200 pulg.
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb