Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno1.750 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Tamaño del casquillo1210
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.625 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- Capacidad de par3600 pulg.
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb