Motion
1610 X 1 5/8

SHUSTER CORP
1610 X 1 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-5/8 in, ranura de chaveta de 3/8 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #06334976
No. Fabricante 1610 X 1 5/8
Precio26.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
1610 X 1 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-5/8 in, ranura de chaveta de 3/8 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #06334976
No. Fabricante 1610 X 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 1 5/8 CASQUILLO DEL CONO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle