Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoX
Detalles
- AplicacionesConstrucción, jardinería y paisajismo,propósito general
- RecubrimientoImpresiones de silicona
- ColorNegro/naranja
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.5820
- Número de Upc del fabricante065537837758
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO65537837611
Descripción general
- Revestimiento de paraaramida/acero/poliéster cortado con resistencia a corte ANSI nivel A5
- Goma de alta resistencia en la barra de los nudillos, los dedos y el pulgar
- Palma de microfibra Durafibre de alta resistencia a la abrasión con palma de silicona estampada
- El revestimiento conductor en el dedo índice y el pulgar se puede utilizar en dispositivos con pantalla táctil
- Puño de neopreno con cierre seguro de Velcro®