Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6002-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6002-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6002-ZZD-C3
- RPM máximas (grasa)22000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1260 N
- Capacidad de carga estática radial635 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106968900