Motion
N9690FCOXXL

MCR SAFETY
N9690FCOXXL

Guantes de trabajo de uso general Ninja® Ice - Tamaño XXL o 11 , con revestimiento de PVC
Artículo MI #06392679
No. Fabricante N9690FCOXXL
Precio12.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
N9690FCOXXL

Guantes de trabajo de uso general Ninja® Ice - Tamaño XXL o 11 , con revestimiento de PVC
Artículo MI #06392679
No. Fabricante N9690FCOXXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Material del forro
    Acrílico
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Serie
    Ninja
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    30451435695193

Descripción general

Descripción del fabricante
N9690FCOXXL NINJA ICEORG HI VIS XXLG
  • Exterior de nailon negro calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
  • Completamente recubierto para una máxima protección
  • El recubrimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F N9690FC
  • HPT negro repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre en húmedo o seco
  • Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción y manipulación de materiales N9690FCO
  • Exterior de nailon naranja calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
  • El HPT naranja repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre húmedo o seco
  • Puntuación CE 3232; CE/EN 511 peligro de frío 02X
  • Aplicaciones: agricultura, aeropuertos, entornos de almacenamiento en frío y flagmen

También puede gustarle

Los clientes también compraron