Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones9 x 9 pulg.
- Altura de elevación4.70 pulg.
- Grosor0.87 pulg.
- Peso3.3 lb
Detalles
- Volumen de aire0.57 pies3
- Capacidad de carga3.6 toneladas
- Página de producto del fabricante
- MaterialGoma
- Tipo de productoConectores inflables
- Volumen de agua0.48 galones (EE. UU.)
Descripción general
- El gato inflable reforzado antideslizamiento es perfecto para muchas aplicaciones
- Estos gatos altamente flexibles y ligeros solo requieren un suministro de aire de 8 bar (116 psi) como máximo
- También se puede utilizar agua o gas no explosivo para el inflado
- Los gatos no inflados tienen menos de 1 pulg. de grosor, lo que hace que las tareas de elevación en espacios pequeños parezcan rutinarias
- Fabricado con material de caucho no conductor de alta calidad con refuerzo de fibra de aramida multicapa
- Las muestras de los gatos se someten a pruebas de presión a 20 bar y a pruebas de ciclo (10,000 ciclos de inflado/desinflado a 8 bar durante 10,000 ciclos de inflado/desinflado)
- El controlador, el cierre y las mangueras de aire están equipados con un acoplador de aire de desconexión rápida de tipo intercambio industrial; los cuerpos de medio acoplador hembra tienen un collar de bloqueo para ayudar al operador a evitar desconectar accidentalmente el gato mientras está bajo carga
- Las superficies superior e inferior del gato tienen un patrón de enclavamiento antideslizante para ayudar en la alineación de dos gatos que se utilizan juntos
- El controlador de conector único con control de "hombre muerto" (número de pieza 350090) se puede utilizar individualmente o en varios conectores para regular el número de conectores deseados
- El sistema de manguera de inflado tiene un código de color (rojo y azul) para facilitar el reconocimiento cuando se utiliza más de un conector
- Los conectores se pueden utilizar a temperaturas ambiente de -4 °F a 122 °F