Motion
77553
Linterna LED recargable UltraStinger de tamaño completo y rango descendente con cuerpo delgado
Artículo MI #06397464
No. Fabricante 77553
Precio391.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED recargable UltraStinger de tamaño completo y rango descendente con cuerpo delgado
Artículo MI #06397464
No. Fabricante 77553

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$391.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.82 pulg.
  • Peso
    19.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    65000 cd
  • Emisión de luz completa
    1100 lm (alto), 350 lm (med), 90 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 4.5 horas (medicamento), 16 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de 510 metros de largo • 1,100 lúmenes • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Personalice sus modos con la tecnología Ten-TAP • Resistente al agua y a los impactos • Linterna de 12 pulgadas de tamaño completo y resistente • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 16 horas
  • Incluye
    Batería recargable, 120V cables de carga de CA y 12V de CC, cargador inteligente
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926775534
  • Salida de luz máxima
    1100 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    16 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926775534
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA LED ULTRASTINGER 77553
  • Haz de 510 metros de alcance lejano
  • 1,100 lúmenes
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Personalice sus modos con la tecnología Ten-TAP
  • Resistente al agua y a los impactos
  • Linterna de tamaño completo y resistente de 12 pulgadas
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 16 horas