Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 26 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 26 mm
- Cuerpo hexagonal31.8
- Longitud total42.9
- Profundidad de la rosca16.5
- Tamaño de la rosca 2M26x1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, macho métrico
- Rosca del extremo 11/2-14 NPTF, M26X1.5
- Estilo final 2Tubo hembra, macho métrico
- Rosca del extremo 21/2-14 NPTF, M26X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7045
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación