Motion
00118ES1RFD56-S

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD56-S

Motor de uso agrícola - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Uso continuo
Artículo MI #06413668
No. Fabricante 00118ES1RFD56-S
Precio513.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD56-S

Motor de uso agrícola - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Uso continuo
Artículo MI #06413668
No. Fabricante 00118ES1RFD56-S
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
Su precio$513.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6202
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    36.9 lb, 16.74 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor monofásico de acero enrollado; par de arranque alto; impregnación de poliéster por inmersión y hornear; drenaje automático de caucho; eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; pintura Ral 3003 207N ; lengüetas de conexión a tierra simples; cubierta de ventilador de acero; método de equilibrado de 1/2 llaves; protector de sobrecarga manual; ventilador de plástico; sello de desbordamiento V'Ring
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1800, 115/230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.6 A, 6.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.71
  • Par de carga completa
    3.01 pies-libras;4.08 N-m
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00118ES1RFD56-S
  • Modelo
    00118ES1RFD56-S
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    115 V, 230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00118ES1RFD56-S
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
Los clientes también compraron