Motion
4503 200/1 WR STD (LATERAL MT)

HUB CITY INC
4503 200/1 WR STD (SIDE MT)

4503 200/1 WR STD. Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de montaje lateral - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., marco N/A
Artículo MI #06417585
No. Fabricante 4503 200/1 WR STD (SIDE MT)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
4503 200/1 WR STD (SIDE MT)

4503 200/1 WR STD. Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de montaje lateral - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., marco N/A
Artículo MI #06417585
No. Fabricante 4503 200/1 WR STD (SIDE MT)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4503
  • RPM máximas de salida
    8.75 rpm
  • Par de salida máximo
    13300 pulg-lbs a 8.75 rpm de salida
  • Relación
    200:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    183 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-37165
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798991405
  • Potencia de entrada máxima
    3.080 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    4500
  • UPC_NO
    662798991405

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-37165 4503 CAJA DE ENGRANAJES
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton