Motion
HS37000 l
Carrete de manguera de acero inoxidable de varios tamaños - Accionamiento manual con manivela, giratorio 1 NPT de acero inoxidable, capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 100 pies, 500 psi, rojo
Artículo MI #06417673
No. Fabricante HS37000 L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de acero inoxidable de varios tamaños - Accionamiento manual con manivela, giratorio 1 NPT de acero inoxidable, capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 100 pies, 500 psi, rojo
Artículo MI #06417673
No. Fabricante HS37000 L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1 pulg. x 100 pies
  • Altura total
    22.5 pulg.
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Ancho general
    31.5 pulg.
  • Tipo de tamaño del pivote
    1 NPT
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 NPT Giro de acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 1 pulg. x 100 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567006336
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete (hembra)
    1 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    1 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    1 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE ACERO INOXIDABLE HS37000L
  • Los carretes de la serie 30000 están diseñados para aplicaciones resistentes y de alta resistencia que requieren mangueras largas y una gran capacidad de almacenamiento
  • Construcción unitaria totalmente atornillada sin soldaduras a la fatiga, pivote de flujo completo y marco de acero de gran calibre, carrete y tambor que garantizan una vida útil más larga
  • Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones de la Serie 30000 son ideales para uso industrial o en campo, como aplicaciones de cuidado del césped, control de plagas y lavado industrial
  • Fácil sustitución de la manguera: el cuello de ganso se puede quitar fácilmente para simplificar la adición de largos tramos de manguera al carrete
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Opciones de motor: proporcionan un método sencillo para rebobinar largos tramos de manguera