Motion
S24-09A4-02

THOMSON (ALTRA)
S24-09A4-02

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 1.8 in
Artículo MI #06445797
No. Fabricante S24-09A4-02
Precio637.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
S24-09A4-02

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 1.8 in
Artículo MI #06445797
No. Fabricante S24-09A4-02
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
Su precio$637.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1.8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    25 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    2.10 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    3.00 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    300 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
S24-09A4-02 ACTUADOR 24VDC
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"