Motion
VFL600X300
Manguera industrial - Diámetro interior de 6 in, Presión de trabajo de 40 psi, Tipo de manguera de descarga de agua
Artículo MI #06472573
No. Fabricante VFL600X300
Precio7.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Diámetro interior de 6 in, Presión de trabajo de 40 psi, Tipo de manguera de descarga de agua
Artículo MI #06472573
No. Fabricante VFL600X300
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
Precio7.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de descarga de agua de PVC de uso general.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC homogéneo
  • Tipo de manguera
    Manguera de descarga de agua
  • Número de Upc del fabricante
    822353145920
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de descarga de agua planas Vinylflow® EZ-Lite de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Agricultura, construcción, alquiler de equipos
  • UPC_NO
    822353145920
  • Presión de trabajo
    40 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA VFL600 X 300 FT
  • Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Diseño "EZ": una manguera ligera y fácil de manejar para aplicaciones de uso general. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"