Motion
880-8M-50
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 880 mm, ancho de 50 mm, 110 dientes
Artículo MI #06502844
No. Fabricante 880-8M-50
Precio91.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 880 mm, ancho de 50 mm, 110 dientes
Artículo MI #06502844
No. Fabricante 880-8M-50
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
Precio91.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    880 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    880 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201861130
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    110
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201861130

Descripción general

Descripción del fabricante
880-8M-50 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle