Motion
35201GREY

AKRO-MILS
35201GREY

Tapa de nido/pila, gris, 13-1/2x3/4x19-1/2
Artículo MI #06507547
No. Fabricante 35201GREY
Precio15.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
35201GREY

Tapa de nido/pila, gris, 13-1/2x3/4x19-1/2
Artículo MI #06507547
No. Fabricante 35201GREY
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
Precio15.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    0.75 x 19.75 x 13.75 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    19.75 pulg.
  • Altura exterior
    0.75 pulg.
  • Longitud exterior
    19-1/2 pulg.
  • Anchura exterior
    13-1/2 pulg.
  • Altura total
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    19.75 pulg.
  • Ancho general
    13.75 pulg.
  • Ancho
    13-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Para uso con contenedor
    35200
  • Material
    Polímero de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6
  • Estándares cumplidos
    FDA/USDA
  • UPC_NO
    032903520149

Descripción general

Descripción del fabricante
35201 TAPA GRIS
  • Fabricado en EE. UU.
  • Proteger el contenido del polvo y los daños
  • Incluye orificios de amarre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"