Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSpinfinity Forged Kingpinless
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaGris carbón
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNylast