Motion
PLT4H-L186

Panduit
PLT4H-L186

Anclajes para cables—Detectables en metal—Tipo de material/Sección transversal: polipropileno ligero pesado, Estilo de punta: recto, Resistencia a la tracción: 60 lb
Artículo MI #06514771
No. Fabricante PLT4H-L186
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Panduit
PLT4H-L186

Anclajes para cables—Detectables en metal—Tipo de material/Sección transversal: polipropileno ligero pesado, Estilo de punta: recto, Resistencia a la tracción: 60 lb
Artículo MI #06514771
No. Fabricante PLT4H-L186
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PLT4H-L186 FIJACIÓN DEL CABLE 14.4"
  • El material impregnado en metal permite la identificación mediante equipos de inspección con detectores de metales para ayudar a cumplir con los estándares de seguridad de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, a fin de ayudar a reducir la contaminación, la pérdida y la retirada de productos
  • Material de nailon para aplicaciones de mantenimiento y reparación de uso general; ideal para usar en paneles de control y tendidos de cables aéreos
  • El material de polipropileno proporciona una excelente resistencia química para su uso en áreas de procesamiento y envasado en las que se utilizan químicos ácidos y alcalinos agresivos para limpiar el equipo
  • Construcción de una sola pieza para un rendimiento y fiabilidad constantes
  • Entre las fuerzas de roscado más bajas de cualquier brida de cable de una pieza en la industria
  • La punta curvada es fácil de recoger de superficies planas y permite un roscado inicial más rápido para acelerar la instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron