Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete77.89 pies-libras
- Peso21.35 lb
Detalles
- RPM base475 rpm - 575 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.20–3.10 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga60.0 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382102470
- Corriente máxima permitida1.6 A, 3.1 a 3.2 A
- ModeloP063ELW5034015B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador comercial
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor12
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBanda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382102470