Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Longitud3.5000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Peso1.118 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Dibujo CAD
- DescripciónAA-2007-5 1.503 X 2.004 X 3-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteAA20075
- Número de Upc del fabricante00846802007287
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieAA
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802007287
Descripción general
- Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
- Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
- Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
- Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas