Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje de salidaEje recto diám. 15.88 [0,625], chaveta 4.1 X 18.3 [0,16 X .72], extensión del eje 31.8 [1.25] (llave incluida)
- Altura total5.11 pulg.
- Longitud total5.13 pulg.
- Ancho general5.12 pulg.
Detalles
- Desplazamiento0.43 pulg.3/r
- FinalizarImprimador según la especificación 209-13A
- Presión intermitente3500 psi
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Laterales
- Viscosidad máxima continua del aceite45 SAS
- Presión continua máxima3500 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- ModeloADMAD01AMA01AC0000000A0A
- Tipo de montajeBrida SAE-A 2-Bolt (serie 82-2)
- Rango de presión de funcionamiento3000 psi
- Rotación del ejeBidireccional
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Funcionamiento silencioso|Eficiencia mejorada