Motion
48S17D1301C

LEESON ELECTRIC
48S17D1301C

Motor soplador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06563313
No. Fabricante 48S17D1301C
Precio441.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S17D1301C

Motor soplador/ventilador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06563313
No. Fabricante 48S17D1301C
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
Su precio$441.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud del motor menos eje
    5.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Longitud total
    9.7200 pulg., 246.88 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    9.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento; los cojinetes de bolas blindados prolongan la vida útil del motor; el aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima; es adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores (como se indica)
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.25 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48Z , DP
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.50 %
  • Par de carga completa
    12.1 pies-libras;16.41 N-m
  • Hp
    0.25 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    M900195.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720266083
  • Modelo
    48S17D1301C
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720266083
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M900195.00,1/4HP,48YZ,1800RPM,1PH
  • El protector térmico de reinicio automático (como se indica) evita el sobrecalentamiento.
  • Los cojinetes de bolas blindados prolongan la vida útil del motor.
  • El aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
  • Adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores (como se indica).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good