Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Tamaño del casquillo5050
- Tamaño del chavetero28 x 6.4 mm
- Longitud hasta Agujero5.0000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5.0000 pulg. | 127 mm
- Orificio terminado abastecido100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante5050-100
- MaterialHierro fundido
- Número de orificios de pernos2