Motion
3202  A-2RS1TN9/C3

SKF
3202 A-2RS1TN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06569113
No. Fabricante 3202 A-2RS1TN9/C3
Precio132.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3202 A-2RS1TN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06569113
No. Fabricante 3202 A-2RS1TN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    15.875 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3202 A-2RS1TN9/C3 BOLA DE DOBLE HILERABRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316573930785
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.8 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573930785

Descripción general

Descripción del fabricante
3202 A-2RS1TN9/C3 BOLA DE DOBLE HILERABRG