Motion
29464M
Cojinete de empuje de rodillo esférico - 580 mm de ancho
Artículo MI #06580495
No. Fabricante 29464M
Precio55,207.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - 580 mm de ancho
Artículo MI #06580495
No. Fabricante 29464M
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
Precio55,207.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    0.2360 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    580 mm
  • Peso
    385.809 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176011252
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82055285 lbf
  • UPC_NO
    029176011252

Descripción general

Descripción del fabricante
29464M BRG ESFÉRICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good