Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónBOLA RADIAL 1638-ZZ SERIE BRG-INCH CON
- Descripción largaEl 1638-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 2.0000 pulg. y un ancho de 0.5625 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante1638-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590015139