Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1654-ZZD
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 1654-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.2500 pulg. con un diámetro exterior de 2.5000 pulg. y un ancho de 0.6250 pulg., doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante01
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970170