Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6300-2RLDV2 BOLA RADIAL BRG- XTRA SML
- Descripción largaEl 6300-2RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6300-2RLD
- Número de Upc del fabricante8865590659715
- RPM máximas (grasa)23000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial8200 N
- Capacidad de carga estática radial3500 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106071860