Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro2.4560 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante8865590095070
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Cojinete de repuestoFHS205-16
- Tipo de selloRST
- SerieFHSBR
- UPC_NO1200106798217
Descripción general
- Revestimiento interno de goma conductora
- Se utiliza para disipar la estática y reducir el ruido/vibración
- FHSBR/ FHBR comúnmente montado en carcasas de acero prensado