Motion
UCF205-25MM
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #06580779
No. Fabricante UCF205-25MM
Precio59.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #06580779
No. Fabricante UCF205-25MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • En general Altura  
    1.4100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590112227
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC205-25 mm
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106022800

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF205-B UNIDAD FLEXIBLE ESTÁNDAR 4BLT CON JUEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good