Motion
UCP202-15mm
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06580784
No. Fabricante UCP202-15mm
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06580784
No. Fabricante UCP202-15mm
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3438 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Altura total
    2.4688 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590114986
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    UC202-15 mm
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCP
  • UPC_NO
    1200106799481

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.UCP202 UNIDAD MONTADA