Motion
24088 ECA/C083W33

SKF
24088 ECA/C083W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06580892
No. Fabricante 24088 ECA/C083W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24088 ECA/C083W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06580892
No. Fabricante 24088 ECA/C083W33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    212 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24088 ECA/C083W33

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron