Motion
F83944A0
Camión de mano comercial 2-Wheel Valley Craft - Guardabarros, aluminio, (2) ruedas neumáticas, capacidad de 600 lb
Artículo MI #06585371
No. Fabricante F83944A0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano comercial 2-Wheel Valley Craft - Guardabarros, aluminio, (2) ruedas neumáticas, capacidad de 600 lb
Artículo MI #06585371
No. Fabricante F83944A0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    10 x 16 pulg.
  • Altura total
    51 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de camión de mano
    Bebidas
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F83944A0 CARRETILLA DE MANO CON RESPALDO PLANO PARA BEBIDAS
  • Los camiones planos para bebidas Valley Craft's cuentan con un marco cónico y una parte trasera plana.
  • Fabricada con tubos de aluminio ligero y juntas de ajuste, esta carretilla de mano está diseñada para durar años de uso resistente.
  • Dos asas estándar para facilitar el manejo del operador.
  • Se enrolla suavemente en neumáticos premium y ofrece una zapata de acero de alta resistencia de 16" de ancho x 10" de profundidad.
  • Capacidad de carga de 600 lb.