Motion
F87398A2
Accesorio para montacargas Valley Craft Steel Drum Grabber - Económico, capacidad de 800 lb, usado con tambores de acero de 55 galones
Artículo MI #06585506
No. Fabricante F87398A2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para montacargas Valley Craft Steel Drum Grabber - Económico, capacidad de 800 lb, usado con tambores de acero de 55 galones
Artículo MI #06585506
No. Fabricante F87398A2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre las cavidades de la horquilla
    19-5/8 pulg.
  • Diámetro del tambor
    24 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    53 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla
    1-5/8 Al x 5-5/8 An x 16-3/4 pulg. L
  • Capacidad de carga
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA MECÁNICA DE CAPTURA DE BIDONES F87398A2
  • El accesorio mecánico accionado por gravedad Valley Craft está diseñado para clientes con necesidades limitadas de manipulación de bidones y cuenta con nuestro exclusivo sistema de agarre de nudillos junto con la presión natural del bidón cargado para sujetar, mover, apilar y paletizar automáticamente 23-24 pulg. de diámetro
  • Tambores con anillos de acero de 55 galones y una capacidad de carga de 800 lb.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good