Motion
F89815A5
Acoplamiento de carretilla elevadora eléctrica con inclinación y rotación Valley Craft Drum Clamp, Ultra Grip - Abrazadera alimentada por batería/120° de inclinación hacia adelante/360° de rotación, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585577
No. Fabricante F89815A5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de carretilla elevadora eléctrica con inclinación y rotación Valley Craft Drum Clamp, Ultra Grip - Abrazadera alimentada por batería/120° de inclinación hacia adelante/360° de rotación, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585577
No. Fabricante F89815A5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre las cavidades de la horquilla
    19-3/8 pulg.
  • Diámetro del tambor
    18 pulg.-28 pulg.
  • Altura
    17 pulg.
  • Tamaño de la mordaza
    9 x 15 pulg.
  • Longitud
    69 pulg.
  • Peso
    855 lb
  • Ancho
    33 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla
    2-1/2 Al x 6-1/2 An x 37-1/2 pulg. L
  • Incluye
    Control remoto con cable, unidad portátil con cable, función de inclinación hacia adelante, función de rotación, control remoto inalámbrico
  • Capacidad de carga
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F89815A5 ULTRAGRIP III AUTOALIMENTADO
  • Proporciona capacidades de inclinación proporcional de tres vías controladas (abrazadera, inclinación y rotación) hacia la izquierda, la derecha y hacia adelante, al tiempo que ofrece las funciones básicas de inversión, movimiento, apilamiento y paletización de bidones
  • Admite la mayoría de tipos de tambores de acero, plástico y fibra (diámetro de 18" a 28")
  • Diseño elegante y cónico para una mejor visualización de las mordazas y la carga
  • El diseño fácil de usar incluye paneles de acceso para facilitar el mantenimiento y un control de velocidad infinitamente variable para un manejo del tambor más seguro y eficiente
  • Incluye: 12V baterías y cargador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"