Motion
7010CP4

NTN
7010CP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, Ancho de 16 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, CN
Artículo MI #06597442
No. Fabricante 7010CP4
Precio702.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7010CP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, Ancho de 16 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, CN
Artículo MI #06597442
No. Fabricante 7010CP4
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
Su precio$702.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN 7010CP4
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359430851
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359430851

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN 7010CP4